Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium, 1 1/4Zoll x 1/8Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2463920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2463920
EAN/GTIN:
     5056111967645
Suchbegriffe:
2463920
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Breite = 1 1/4Zoll
Materialqualität = HE9TF
Höhe = 1/8Zoll
Härte = 75 HB
Wärmeleitfähigkeit = 200W/mK

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Breite:
1 1/4Zoll
Materialqualität:
HE9TF
Höhe:
1/8Zoll
Härte:
75 HB
Wärmeleitfähigkeit:
200W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,66*
€ 97,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,78*
€ 83,04
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 66,03*
€ 78,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.