Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallstangen und -stäbe
>
Artikel
RS PRO Aluminium Vierkant Stab, 3/4Zoll x 3/4Zoll, Länge 24Zoll
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2464030
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2464030
EAN/GTIN:
5056111967669
Suchbegriffe:
2464030
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Breite = 3/4Zoll
Materialqualität = HE30
Höhe = 3/4Zoll
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK
Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Breite:
3/4Zoll
Materialqualität:
HE30
Höhe:
3/4Zoll
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallstangen und -stäbe
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
002253TN
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Metal Materials
,
Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen