Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC4050SSDQ-13 N/P-Kanal-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 4,2 A, 5,8 A, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466774
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC4050SSDQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 4,2 A, 5,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,06 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8 V, 1.8 V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
4,2 A, 5,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,06 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8 V, 1.8 V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 2466774, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC4050SSDQ13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,13*
2 Tage
2302
1
€ 14,99*
ab € 0,381*
€ 1,335*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.