Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN3016LFDFQ-7 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 10 A, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466805
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3016LFDFQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = U-DFN2020
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,016 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
U-DFN2020
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,016 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 10a, 2466805, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN3016LFDFQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,686*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.