Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2070U-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,7 A, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -3,7A; Idm: -20A; 1,4W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -3,7A; Idm: -20A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     108EL-2466825
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2070U-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,074 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.95V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,074 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.95V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet sot-23, 2466825, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2070U7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,171*
€ 0,594*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.