Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 600V, 3-Pin TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466920
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DTH8L06DNC-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-252
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-252
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, Schottky Diode, smd diode, 2466920, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, DTH8L06DNC13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
2442
1
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 1,187*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.