Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DTH8L06DNC-13 DIODE KURZE/ULTRAK. ERHOLZ 8A 1.3V 70NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828454
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DTH8L06DNC-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 120 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 70 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, Schottky Diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, DIODES INC., DTH8L06DNC-13, 3828454, 382-8454
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,32*
    Lager 139
    2442
    1
    € 14,99*
    ab € 0,227*
    € 1,187*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.