Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC4040SSDQ-13 N/P-Kanal-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 7,5 A, 7,5 A, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2467500
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC4040SSDQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 7,5 A, 7,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,04 O, 0,045 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8 V, 1.8 V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
7,5 A, 7,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,04 O, 0,045 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8 V, 1.8 V
Weitere Suchbegriffe: 2467500, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC4040SSDQ13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.