Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2110UFDB-7 P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 3,2 A, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2467526
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2110UFDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = U-DFN2020
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,168 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
U-DFN2020
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,168 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2467526, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2110UFDB7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.