Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMTH43M8LPSQ-13 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 22 A, 8-Pin PowerDI5060-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2467567
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMTH43M8LPSQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 22 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = PowerDI5060-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0.005 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
22 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
PowerDI5060-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0.005 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2467567, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMTH43M8LPSQ13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.