Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex 165 Isolierband, Vinyl Lila, 0.152mm x 19mm x 20m bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
Artikel-Nr.:
     108EL-2469566
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 165 purple 19mm x 20m
EAN/GTIN:
     4054596613959
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Farbe = Lila
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.152mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex 165
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.152mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex 165
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, scotch isolierband 19mm x20m, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2469566, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M165purple19mmx20m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,41*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,41*
1
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.