Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 165PR5E Temflex165 vio19X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
3M 7100184806 Isolierband
Artikel-Nr.:
     3461-S4054596611757
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100184806
EAN/GTIN:
     4054596611757
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Breite 19mm, Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC), Farbe violett, Länge 20,12m, Isolierend, Stärke 0,15mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, scotch isolierband 19mm x20m, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Temflex, Universalklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,41*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,41*
1
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,71*
1
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,03*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.