| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2469753 Herst.-Nr.: B65512C0000T001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Vertikaler Spulenkörper Zur Verwendung mit = Transformator Material = GFR Polyterephthalate Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Vertikaler Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | Transformator | Material: | GFR Polyterephthalate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo, 2469753, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65512C0000T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories, B65512CT1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,35* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|