| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82D110 Herst.-Nr.: B65512C0000T001 EAN/GTIN: 4099889061345 |
| | |
|
| | |
| Spulenkörper B65512. Mit einer Kammer, aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 2,2 mm². B65512CT1, Spulenkörper Weitere Informationen: | | Anzahl der Kammern: | 1 | Material: | PET | Wickelquerschnitt: | 2.2 mm² | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,35* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|