Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Acti9 iDT40 Leistungsschütz 240 V ac-Spule, 4 -polig / 40 A 4NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2471925
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C24740
EAN/GTIN:
     3606489737177
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 240 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = Acti9 iDT40
Kontaktart = 4NO
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
Acti9 iDT40
Kontaktart:
4NO
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 2471925, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, A9C24740, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,65*
€ 76,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,21*
€ 76,64*
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 78,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,39*
€ 83,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 161,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9C15914
ab € 13,97*
Zubehör
Schneider Electric
A9C15915
ab € 13,24*
Zubehör
Schneider Electric
A9C15916
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.