Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Gehäusetür Typ Einfache Tür B. 550mm H. 750mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2472224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PRA16424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Einfache Tür
Breite = 550mm
Höhe = 750mm
Material = Metall
Zur Verwendung mit = Gehäuse 4 x 24 Module
Better World-Verifizierung = Green Premium
Weitere Informationen:
Türtyp:
Einfache Tür
Breite:
550mm
Höhe:
750mm
Material:
Metall
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 4 x 24 Module
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: 2472224, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, Schneider Electric, PRA16424, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.