Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal RBL Standard-Basis 240 V Schwarz, für R-Serie Leuchtfeuer, Montagesockel, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472582
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850500900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2472582
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = RBL
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = R-Serie Leuchtfeuer
IP Schutzart = IP66
Betriebsspannung = 240 V
Weitere Informationen:
Serie:
RBL
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
R-Serie Leuchtfeuer
IP Schutzart:
IP66
Betriebsspannung:
240 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,96*
€ 30,06*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,20*
€ 31,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,67*
€ 36,50*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 32,09*
€ 45,37*
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 48,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.