Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal PC7 PC7DF Signalsäule-Modul Blink-Licht Rot, 24 V AC/DC, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472608
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     910022405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Reihe = PC7
Serie = PC7DF
Baugruppentyp = Signalturm
Multifunktion = Ja
Stromart = AC/DC
Linsenfarbe = Rot
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Zur Verwendung mit = Modul-Perfect-Signalsäulen mit 70 LEDs
Sockeldurchmesser = 70mm
Weitere Informationen:
Reihe:
PC7
Serie:
PC7DF
Baugruppentyp:
Signalturm
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC/DC
Linsenfarbe:
Rot
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Zur Verwendung mit:
Modul-Perfect-Signalsäulen mit 70 LEDs
Sockeldurchmesser:
70mm
Weitere Suchbegriffe: Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2472608, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, AUER Signal, 910022405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,17*
€ 68,95*
€ 5,46*
ab € 53,17*
€ 70,49*
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 81,62*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 65,98*
€ 88,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,49*
€ 93,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.