Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal PC7 PC7DMB Signalsäule-Modul-Top Dauer-Licht Klar, 24 V AC/DC, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2472619
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     910140405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Reihe = PC7
Serie = PC7DMB
Baugruppentyp = Baken-Modul
Multifunktion = Ja
Stromart = AC/DC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Klar
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Zur Verwendung mit = Modul-Perfect-Signalsäulen mit 70 LEDs
Sockeldurchmesser = 70mm
Weitere Informationen:
Reihe:
PC7
Serie:
PC7DMB
Baugruppentyp:
Baken-Modul
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC/DC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Klar
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Zur Verwendung mit:
Modul-Perfect-Signalsäulen mit 70 LEDs
Sockeldurchmesser:
70mm
Weitere Suchbegriffe: Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 2472619, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, AUER Signal, 910140405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,88*
€ 160,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,23*
€ 195,97*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 168,82*
€ 205,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.