Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung aM / 16A 14 x 51mm 500V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. 14x51 gR 16A/500V SB FR14AM50V16P
Sicherungseinsatz zyl. 14x51 gR 16A/500V SB FR14AM50V16P
Artikel-Nr.:
     108EL-2472758
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G211560
EAN/GTIN:
     8430399009001
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 16A
Sicherungsgröße = 14 x 51mm
Charakteristik = aM
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
14 x 51mm
Charakteristik:
aM
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 2472758, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, G211560, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,786*
€ 6,47*
1
€ 5,00*
ab € 4,92*
€ 7,32*
1
€ 3,90*
ab € 5,58*
€ 8,18*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,2172*
€ 9,4072*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,836*
€ 6,94484
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,786*
€ 5,69534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.