Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung aM / 2A 10 x 38mm 500V ac Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. 10x38 aM 2A/500V FR10AM50V2I
Sicherungseinsatz zyl. 10x38 aM 2A/500V FR10AM50V2I
Artikel-Nr.:
     108EL-2472760
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G222209
EAN/GTIN:
     8430399008141
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = aM
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
aM
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 2472760, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, G222209, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,80*
€ 38,94*
€ 5,46*
ab € 31,93*
€ 42,89*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,108*
€ 42,998*
€ 3,90*
ab € 32,84*
€ 44,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,35*
€ 44,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.