| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2472899 Herst.-Nr.: T1017192 EAN/GTIN: 3605340506860 |
| |
|
| | |
| Strom = 50A Sicherungsgröße = 14 x 51mm Charakteristik = gR Betriebsspannung = 690V ac Gehäusematerial = Keramik Weitere Informationen: | | Strom: | 50A | Sicherungsgröße: | 14 x 51mm | Charakteristik: | gR | Betriebsspannung: | 690V ac | Gehäusematerial: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, protistor, 2472899, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, T1017192, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,06* | € 215,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,969* | € 215,949* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,33* | € 222,01* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,98* | € 232,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 213,52* | € 261,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|