| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3605340506860 Herst.-Nr.: T1017192 EAN/GTIN: 3605340506860 |
| |
|
| | |
| Ausführung Keramiksicherung, Größe 14x51 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Ausführung Kennmelder sonstige, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 8,75W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, protistor, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,46* | € 216,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,619* | € 216,639* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,05* | € 222,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,03* | € 241,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 214,45* | € 261,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|