Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung aM / 32A 22.2 x 58mm 690V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aM 22x58 32A FR22AM69V32P
Sicherungseinsatz zylindr. aM 22x58 32A FR22AM69V32P
Artikel-Nr.:
     108EL-2472943
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X214633
EAN/GTIN:
     8430399010021
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = 22.2 x 58mm
Charakteristik = aM
Betriebsspannung = 690V ac
Gehäusematerial = Keramik
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
22.2 x 58mm
Charakteristik:
aM
Betriebsspannung:
690V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 2472943, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, X214633, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,751*
€ 11,011*
10
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,46*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 11,81*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 10,616*
€ 13,17*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,836*
€ 14,08484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,616*
€ 12,63304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.