Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais SMD Printrelais, 4.5V dc Spule, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474085
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AGQ210S4H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 4.5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Anzahl der Spulen = Einfach
Schaltstrom DC max. = 2 A
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
4.5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Anzahl der Spulen:
Einfach
Schaltstrom DC max.:
2 A
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Steckrelais, smd-relais panasonic, steckrelais, 2474085, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Signalrelais, Panasonic, AGQ210S4H, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.