Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais SMD Printrelais, 3V dc Spule, 2-poliger Wechsler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474376
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TQ2SA-L2-3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 3V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Anzahl der Spulen = Doppelt
Schaltstrom DC max. = 2 A
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
3V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Anzahl der Spulen:
Doppelt
Schaltstrom DC max.:
2 A
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Steckrelais, smd-relais panasonic, steckrelais, 2474376, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Signalrelais, Panasonic, TQ2SAL23V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,69*
€ 206,6911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,04*
€ 197,5876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,96*
€ 185,5924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,27*
€ 169,3013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,00*
€ 153,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.