Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Handwerkerschere Chrom-Stahl 42 mm-Klinge 138 mm GF-Nylon-Griff Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2475537
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     399K.AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 138 mm
Klingenlänge = 42 mm
Klingenmaterial = Chrom-Stahl
Gesamtlänge = 138 mm
Griff-Material = GF-Nylon
Drehpunkt einstellbar = Ja
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
42 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Stahl
Gesamtlänge:
138 mm
Griff-Material:
GF-Nylon
Drehpunkt einstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, 2475537, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, ideal-tek, 399KAN, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scissors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,12*
€ 53,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,90*
€ 67,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.