Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S, 2004 Reihenklemme Einfach Grau, 4mm² / 32A, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2475837
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = TOPJOB S, 2004AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 4mm²
Abgesichert = Nein
Nennstrom = 32A
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
TOPJOB S, 2004AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
4mm²
Abgesichert:
Nein
Nennstrom:
32A
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2475837, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20041201, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4736*
€ 0,6236*
1 Tag
84
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,55*
€ 0,72*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6146*
€ 0,8046*
3 Tage
997
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5364*
€ 0,8164*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,8406*
€ 1,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9306*
€ 1,10741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9206*
€ 1,09551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8406*
€ 1,00031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,47045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1292
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.