Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Induktivität PowerCore, 6,8 μH 700A, 2414 Gehäuse 2.2 x 1.4 x 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2475899
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF2414-6R8K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 700A
Gehäuse-Form = 2414
Länge = 2.2 x 1.4 x 1.3mm
Tiefe = 1.4mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
700A
Gehäuse-Form:
2414
Länge:
2.2 x 1.4 x 1.3mm
Tiefe:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2475899, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CWF24146R8K, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1196*
1
€ 5,95*
ab € 0,0989*
€ 0,1642*
2 Tage
1805
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,215*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,1423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 239,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.