Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Bourns Dickschicht Widerstand 1% / 100mW, 0603 (1608M) Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2477054
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
CR0603-FX-33R0ELF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = 1%
Leistung = 100mW
Weitere Informationen:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
1%
Leistung:
100mW
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
dickfilmwiderstand
,
2477054
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Bourns
,
CR0603FX33R0ELF
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00758*
€ 0,01233*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 139
1 Tag
17123
10
€ 14,99*
ab € 0,00202*
€ 0,01516*
Lager 4502
300
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0163*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 74,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW060333R0FKEA Widerstand 33 Ohm
Vishay
CRCW060333R0FKEA
ab € 0,00376*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCSR06X33R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.1W 0603
Multicomp
MCSR06X33R0FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 33Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Panasonic
ERJ3EKF33R0V
ab € 0,00761*
Ähnlich
PANASONIC ERJ3EKF33R0V DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.1W 0603
Panasonic
ERJ3EKF33R0V
ab € 0,00537*
Ähnlich
Panasonic ERJU03 Dickschicht SMD-Widerstand 33Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Panasonic
ERJU03F33R0V
ab € 0,0113*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-33RFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.1W 0603
TT-Welwyn
ASC0603-33RFT5
ab € 0,00877*
Ähnlich
YAGEO RC0603FR-0733RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.1W 0603
Yageo
RC0603FR-0733RL
ab € 0,00486*
Ähnlich
Yageo RC0603FR-0733RL RC0603FR-0733RL Dickschicht-Widerstand 33 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC0603FR-0733RL
ab € 0,00142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen