Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-0733RL RC0603FR-0733RL Dickschicht-Widerstand 33 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2775562-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Yageo RC0603FR-0733RL RC0603FR-0733RL Dickschicht-Widerstand 33 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 33 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC0603FR-0733RL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
33 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC0603FR-0733RL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00165*
€ 0,00247*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00166*
€ 0,00252*
1 Tag
100000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00405*
500
€ 5,95*
ab € 0,00265*
€ 0,0059*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00247*
€ 0,00294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00246*
€ 0,00293
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00208*
€ 0,00248
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00196*
€ 0,00233
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,00194*
€ 0,00231
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00165*
€ 0,00196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060333R0FKEA
ab € 0,00377*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-33R0ELF
ab € 0,00202*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X33R0FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-33RFT5
ab € 0,00875*
Ähnlich
Vishay
CRCW060333R0FKEA.
ab € 0,00356*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0733RP
ab € 0,00377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.