Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 13-teilig 0.05 → 5/64Zoll L-Form


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 13-teilig 0.05 → 5/64Zoll L-Form
RS PRO zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 13-teilig 0.05 → 5/64Zoll L-Form
RS PRO zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 13-teilig 0.05 → 5/64Zoll L-Form
RS PRO zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 13-teilig 0.05 → 5/64Zoll L-Form
Artikel-Nr.:
     108EL-2479969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2479969
EAN/GTIN:
     5056111967904
Suchbegriffe:
2479969
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Sechskantschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = zöllig
Stückzahl = 13
Sechskantschlüsselgröße = 0.05 → 5/64Zoll
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Material/Stoff = CrNi-Stahl

Sechskantschlüsselsätze mit Kugelkopf in Metallbox. Zwei L-förmige Sechskant-/Kugelkopf-Schlüsselsätze für besseren Zugriff bei eingeschränkten Platzverhältnissen aufgrund ihrer Fähigkeit, in einem Winkel von bis zu 25° zu schrauben. Lieferung im Metallkasten, Farbcodierung - rot für Zollmaße und blau für metrische Maße Gefertigt aus legiertem Chrom-Nickel-Stahl 8650, gemäß ANSI B18.3 und US Fred-Spec GGG-K-275D
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Stückzahl:
13
Sechskantschlüsselgröße:
0.05 → 5/64Zoll
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Material/Stoff:
CrNi-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,36*
€ 73,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,40*
€ 71,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,93*
€ 68,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,42*
€ 63,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,45*
€ 62,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,69*
€ 53,18
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073681001
ab € 2,62*
Zubehör
Wera
05057675001
ab € 9,67*
Zubehör
Stanley
0-68-732
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.