Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T8 TORX®-Steckschlüssel L-Form lang CrNi-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO T8 TORX®-Steckschlüssel L-Form lang CrNi-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2480032
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2480032
EAN/GTIN:
     5056111967966
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Stückzahl = 1
Größe = T8
Form = L
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrNi-Stahl

L-förmige TORX®-Schrauber. Gefertigt aus Chrom-Nickel-Legierung 8650, die für ausgezeichnete Drehmoment- und Festigkeitseigenschaften wärmebehandelt ist. Alle Schlüssel sind nach den Standards ANSI B18-3 und FED. SPEC GGG-K-2750 hergestellt Auch in Sätzen erhältlich
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1
Größe:
T8
Form:
L
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrNi-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2480032, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, RS PRO, REK15908RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
NM WHEELS PEL
ab € 189,91*
Zubehör
RS Pro
515726
ab € 48,89*
Zubehör
RS Pro
515710
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.