Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Winkelschraubendreher
>
Stiftschlüssel TORX
>
Artikel
RS PRO T30 TORX®-Steckschlüssel L-Form lang CrNi-Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2480105
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2480105
EAN/GTIN:
5056111968024
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
torx-stiftschlüssel t30
Stückzahl = 1
Größe = T30
Form = L
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrNi-Stahl
RS Pro V12
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1
Größe:
T30
Form:
L
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrNi-Stahl
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
>
TORX®-Schlüssel
Weitere Suchbegriffe:
stiftschlüssel (torx®)
,
2480105
,
Handwerkzeuge
,
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
,
TORX®-Schlüssel
,
RS PRO
,
REK15930RS
,
Hand Tools
,
Screwdrivers, Hex & Torx Keys
,
Torx Keys
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 453mm B. 345mm H. 185mm, 7.5kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line
NM WHEELS PEL
ab € 189,90*
Zubehör
RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer , L. 450mm B. 340mm H. 20mm, 0.75kg, Schlüssel
RS Pro
515726
ab € 48,89*
Zubehör
RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer , L. 476mm B. 352mm H. 140mm, 3.6kg, Schlüssel
RS Pro
515710
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen