Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 85 A ±20V max. Quad, 650 V 20 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2481202
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F3L150R07W2H3B11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 85 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Anzahl an Transistoren = 4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
85 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Anzahl an Transistoren:
4
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 2481202, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, F3L150R07W2H3B11BPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.