Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WMS Kabelschlauch Weiß Polyolefin, Länge 30mm, Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800375
EAN/GTIN:
     4046356626446
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Farbe = Weiß
Material = Polyolefin
Schlauchlänge = 30mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Serie = WMS
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyolefin
Schlauchlänge:
30mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Serie:
WMS
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer pvc weiß, kabelschlauch, kabelbeschriftung kunststoff, 2482149, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Phoenix Contact, 0800375, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 226,35*
€ 255,40*
Frei Haus
ab € 227,17*
€ 256,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,39*
€ 258,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 261,63*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,10*
€ 266,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.