Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40309230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800375
EAN/GTIN:
     4046356626446
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Farbe:
weiß
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer pvc weiß, kabelschlauch, kabelbeschriftung kunststoff, WMS 4,8 (30X9)R, WMS4,830X9R, 0800375, Kabelmarkierungssystem, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch unbedruckt, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 226,35*
€ 255,40*
Frei Haus
ab € 227,17*
€ 256,66*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,39*
€ 258,32*
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 261,63*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,10*
€ 266,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.