| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2482523 Herst.-Nr.: 623280240040 EAN/GTIN: 8012823123134 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 24V ac Montage Typ = Steckmontage Schaltstrom = 16A Anzahl der Pole = 2 Rastend = Nein Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 24V ac | Montage Typ: | Steckmontage | Schaltstrom: | 16A | Anzahl der Pole: | 2 | Rastend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, steckrelais, 2482523, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 623280240040, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,61* | € 9,86* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 12,00* | € 15,21* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,743* | € 17,691* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,61* | € 31,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|