| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002454 Herst.-Nr.: 623280240040 EAN/GTIN: 8012823123134 |
| |
|
| | |
| Leistungssteckrelais 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V AC, 2,2 VA, 74 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I, Herst.Nr.: 623280240040 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, steckrelais, FINDER, HANDBETÄTIGUNG, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,61* | € 9,86* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 12,00* | € 15,21* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,743* | € 17,691* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,61* | € 31,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|