Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Akkuladegerät Bleisäure Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato Akkuladegerät Bleisäure Akkus
Artikel-Nr.:
     108EL-2483638
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BCG1024
EAN/GTIN:
     8013975206645
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Batterietyp geladen = Bleiakku
Max. Ausgangsleistung = 311W
Anzahl der Ladestufen = 1
Gewicht = 710g
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Batterietyp geladen:
Bleiakku
Max. Ausgangsleistung:
311W
Anzahl der Ladestufen:
1
Gewicht:
710g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 2483638, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Lovato, BCG1024, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,04*
€ 668,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,87*
€ 628,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.