Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LED Stirnlampe Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stirnlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 3W/125/250lm IP54 / IK07 / USB-Ladekabel
LED Stirnlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 3W/125/250lm IP54 / IK07 / USB-Ladekabel
LED Stirnlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 3W/125/250lm IP54 / IK07 / USB-Ladekabel
Artikel-Nr.:
     108EL-2484063
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47239
EAN/GTIN:
     3606489903398
Suchbegriffe:
2484063
Beleuchtung
Taschenlampen und Inspektionslampen
Stirnlampen
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Schutzart = IP54
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP54
Better World-Produkt:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,86*
€ 49,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,95*
€ 49,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,45*
€ 51,85*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,56*
€ 53,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,85*
€ 61,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.