Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stirnlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 3W/125/250lm IP54 / IK07 / USB-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stirnlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 3W/125/250lm IP54 / IK07 / USB-Ladekabel
LED Stirnlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 3W/125/250lm IP54 / IK07 / USB-Ladekabel
LED Stirnlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 3W/125/250lm IP54 / IK07 / USB-Ladekabel
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT47239
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47239
EAN/GTIN:
     3606489903398
Suchbegriffe:
Lampen
LED
Strahler
LED-Strahler
LED Stirnlampe Akku 3,7V, 1600mAh, 3W, 125, 250lm IP54, IK07, USB-Ladekabel LED Stirnlampe Top-View Thorsman IP54. Starkes Licht und freie Hände, Verfügt über einen Sensor mit dem das Licht ein-, ausgeschaltet werden kann, ohne die Leuchte zu berühren. Der gesamte Arbeitsbereich wird von oben ausgeleuchtet und der breite Strahlungswinkel sorgt dafür, dass Sie ohne den Kopf zu verdrehen alles bequem im Blickfeld haben. Dies sorgt für größt mögliche Bewegungsfreiheit. Mit dem wiederaufladbaren Akku und dem zweistufigen Betriebsmodus bietet diese Stirnlampe ein hohes Maß an Flexibilität, Sensorgesteuerte Ein-, Ausschaltung (alternativ zum vorhandenen Schalter). Verstellbares Gummiband für Befestigung am Kopf, Helm, Staub- und wasserfest, Wieder auf ladbarer AKKU via USB.bedienbar. Leistungsstarke Lichtquelle, Gleichmäßige Ausleuchtung, Ultralange Lebensdauer, 2-stufen Betrieb, Auch mit Handschuhen bedienbar. Hoher Tragekomfort dank Schaumeinlage, Strahlwinkel der Lampe verstellbar. Technische Daten Beschreibung aufladbare Stirnlampe, Leuchtmittel LED, Nettogewicht 155 g, Leistung 3 Watt, Akku 1600 mAh Li-ion. Leuchtstärke 125, 250 lm (Lumen), Stufe1, Stufe 2, Leuchtstärke 80, 190 lx auf 0, 5m, Stufe1, Stufe 2, Leuchtdauer 5 h, 3 h, Stufe1, Stufe 2, Farbwiedergabeindex (CRI) RA>80, Farbtemperatur 6000K (Tageslicht). Anzeige LED Ladestandsanzeige, Ladezeit 4h, LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Abmessung 100 x 50 x40 mm, Temperaturbereich -10 bis + 40°C. Stromanschluss 5 V DC, 1000 mA, (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten), Schutzgrad IP54, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Energieeffizienzklasse A.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Steckdose:
nein
Nennspannung:
3.7 V
Mit Stativhalterung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Mit Rädern:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Geeignet für Lampenleistung:
3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250 lm
Farbtemperatur:
6000 K | 7000 K
Weitere Suchbegriffe: Flutlicht, BeleuchtungStirnlampe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.