Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Electric FR-CS80 3-Phasen Frequenzumrichter 0,4 kW 380 → 480 V AC / 1,2 A 120Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2484552
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,4 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V AC
Nennstrom = 1,2 A
Serie = FR-CS80
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 120Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V AC
Nennstrom:
1,2 A
Serie:
FR-CS80
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
120Hz
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 0,4 kw mitsubischi, inverter, mitsubishi inverter, 2484552, Automation, Elektromotoren, Mitsubishi Electric, 325720, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives, Mitsubishi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 162,04*
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 168,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,29*
€ 172,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,74*
€ 175,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 146,93*
€ 178,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.