Leistung = 0,4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 4...
Highlights: Hochperformante Stromvektorreglung - Hohes Startmoment von 150% bereits ab 1 Hz Motorfrequenz sowie automatische Motordatenermittlung (Autotuning) Kurzzeitige Überlastfähigkeit bis 200%...