Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Electric FR-CS80 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 380 → 480 V AC / 23 A 120Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2484559
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V AC
Nennstrom = 23 A
Serie = FR-CS80
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 120Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V AC
Nennstrom:
23 A
Serie:
FR-CS80
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
120Hz
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 11kw mitsubishi, inverter, mitsubishi inverter, 2484559, Automation, Elektromotoren, Mitsubishi Electric, 325747, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives, Mitsubishi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,52*
€ 467,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,57*
€ 467,74*
Frei Haus
ab € 424,73*
€ 471,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 432,28*
€ 480,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 421,35*
€ 483,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,19*
€ 575,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,07*
€ 548,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.