Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Nennleistung: 11kW FR-CS84-230-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71763507
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Nennleistung: 11kW FR-CS84-230-60

Umrichter
Nennleistung: 11kW
3x380-480V
Nennstrom: 23A
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 420,39*
€ 469,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,19*
€ 469,89*
Frei Haus
ab € 422,36*
€ 474,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 429,93*
€ 483,18*
Frei Haus
ab € 421,61*
€ 486,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,33*
€ 558,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,87*
€ 515,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.