| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2485419 Herst.-Nr.: 31-903.7 EAN/GTIN: 5059040050693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = Serie 31 Linsenfarbe = Klar Linsenform = Rechteckig
Alle Streuscheiben sind durchsichtig mit Ausnahme der weißen Streuscheiben ; 248-5510 248-5510 und ; 248-5504 248-5504 , die lichtdurchlässig sind. Druckschalter der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 749-2605 749-2605 (typisch). Anzeigeleuchten der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 248-5368 248-5368 (typisch). Werkzeugsatz der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 248-5481 248-5481. Geeignete Glühlampe siehe Best.-Nr. ; 655-9211 655-9211 (typisch). Geeignete weiße Einchip-LED siehe Best.-Nr. ; 225-997 225-997 (typisch). Streuscheiben – Serie EAO 31. Eine Serie von runden, quadratischen und rechteckigen Streuscheiben in verschiedenen Farben für den Einsatz mit den beleuchteten Druckschaltern und Anzeigeleuchten der Serie EAO 31. Jede Streuscheibe der Serie EAO 31 hat ein flaches, bündiges Profil und besteht aus Polymethyl-Methacrylat. Die Streuscheiben können graviert, heiß gestanzt oder mit Folieneinsätzen verwendet werden, außer den weißen Streuscheiben ; 248-5510 248-5510 und ; 248-5504 248-5504 , die nicht zur Beschriftung mit Folieneinsätzen geeignet sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | Serie 31 | Linsenfarbe: | Klar | Linsenform: | Rechteckig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2485419, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, EAO, 319037, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,91* | € 2,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,92* | € 2,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,99* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,06* | € 3,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,53* | € 4,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|