Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31 Druckschalter beleuchtet Rastend PCB-Montage, Wechselschalter, 1-polig 42V ac/dc / 100 mA @ 42 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO 31 Druckschalter beleuchtet Rastend PCB-Montage, Wechselschalter, 1-polig 42V ac/dc / 100 mA @ 42 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2485289
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-461.036
EAN/GTIN:
     5059040050341
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = PCB-Montage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 42V ac/dc
Drucktastentyp = Rechteckig
IP Schutzart = IP 40
Drucktastendurchmesser = 18 x 24mm
Serie = 31
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 42 V
Kontaktmaterial = Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung = 42V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
PCB-Montage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
42V ac/dc
Drucktastentyp:
Rechteckig
IP Schutzart:
IP 40
Drucktastendurchmesser:
18 x 24mm
Serie:
31
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 42 V
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung:
42V
Weitere Suchbegriffe: eao leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster 16mm, 2485289, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 31461036, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 29,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,47*
€ 31,92*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 35,93*
€ 52,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,03*
€ 73,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512135UR3
ab € 1,42*
Zubehör
EAO
31-953.4
ab € 2,52*
Zubehör
EAO
31-903.4
ab € 2,00*
Zubehör
EAO
31-903.5
ab € 2,00*
Zubehör
EAO
31-903.7
ab € 1,92*
Zubehör
EAO
31-903.2
ab € 1,72*
Zubehör
EAO
31-901.9
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.