Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato, SA0B2PA320R, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen, 1-phasig-phasig 50kA Monoblock SA0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato, SA0B2PA320R, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen, 1-phasig-phasig 50kA Monoblock SA0B
Artikel-Nr.:
     108EL-2485659
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SA0B2PA320R
EAN/GTIN:
     8013975233924
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter 1phasig
Device-Typ = Überspannungsschutz
Spitzenstrom max. = 50kA
Reihe = Monoblock
Serie = SA0B
Elektrische Phasen = Ein
Montageart = DIN-Hutschiene
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Spitzenstrom max.:
50kA
Reihe:
Monoblock
Serie:
SA0B
Elektrische Phasen:
Ein
Montageart:
DIN-Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 50ka, 2485659, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Lovato, SA0B2PA320R, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 114,30*
€ 156,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,23*
€ 305,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,40*
€ 363,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.