| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2489237 Herst.-Nr.: 2489237 EAN/GTIN: 5059044395226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 25.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = DPST Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 65 Serie = SW25S Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V AC Kontaktmaterial = Silber-Legierung Herst.-Teile-Nr. = SW25SSM312 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 25.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | DPST | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 65 | Serie: | SW25S | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V AC | Kontaktmaterial: | Silber-Legierung | Herst.-Teile-Nr.: | SW25SSM312 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2489237, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, SW25SSM312, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |